{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 7 bar | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 79 dB | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski enzians | |
| Oznaczenie producenta | TAUREX 1 | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Ciśnienie robocze min. | 5 bar | |
| Ciśnienie robocze maks. | 7 bar | |
| Maks. siła osadzania | 5 500 N | |
| Rodzaj produktu | Nitownice | |
| Możliwość regulacji ciśnienia roboczego | tak | |
| Regulacja siły osadzania | nie | |
| Masa całkowita | 4,5 kg |
| Numer artykułu | 1458025 | |
| EAN / GTIN | 4007081023634 | |
| Numer producenta | 1458025 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |