TAURUS 2/K pneumatic riveting tool for plastic blind rivets, 1 piece

Nr art.: 1457804
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 6 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 7 bar
Oznaczenie producenta TAURUS 2/K für Kunststoff-Blindniete
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Niebieskie; Czarny
Ciśnienie robocze min. 5 bar
Ciśnienie robocze maks. 7 bar
Maks. siła osadzania 8 400 N
Maks. skok osadzania 24 mm
Rodzaj produktu Nitownice
Możliwość regulacji ciśnienia roboczego tak
Regulacja siły osadzania nie
Regulowany skok osadzania nie
Maks. średnica trzpienia 3,2 mm
Skok przyrządu 24 mm
Masa całkowita 1,552 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1457804
EAN / GTIN 4007081922531
Numer producenta 1457804
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAURUS 2/K

General
  • The TAURUS 2/K is designed for setting plastic rivets.
  • The TAURUS 2/K has the same function as the standard device, but with a 24 mm instead of 18 mm device stroke.
  • Plastic rivets require a low setting force, but usually require long setting strokes due to the toughness of the plastic material.
  • With the TAURUS 2/K, plastic rivets can be reliably set with just a single setting stroke.
Scope of supply
  • The TAURUS 2/K is equipped with three nosepieces for plastic rivets 17/30 K; 17/35 K and 17/40 K.
Working range
  • Sets blind plastic rivets from 4 mm to 6 mm Ø.
Equipment/accessories
  • Mouthpieces: 17/30K; 17/35K; 17/40K
Technical data
  • Total stroke: 24 mm
  • Tractive force: 8,400 N

Cecha szcz.:

  • Weight: 1.552kg
  • max. Operating pressure (imperial): 7 bar
  • Setting force: 8400 N
  • Length: 345 mm
  • Height: 140 mm