Remachadora neumática-hidráulica TAURUS 2/K para remaches ciegos de plástico, 1 unidad

Número de artículo: 1457804
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 6 mm
Presión de trabajo máxima 7 bar
Denominación del fabricante TAURUS 2/K für Kunststoff-Blindniete
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color azul; negro
Presión de funcionamiento mín. 5 bar
Presión de funcionamiento máx. 7 bar
Fuerza de remachado máx. 8.400 N
Carrera de remachado máx. 24 mm
Tipo de producto Remachadora
Presión de funcionamiento ajustable
Fuerza de remachado ajustable no
Carrera de remachado no
Diámetro de mandril máx. 3,2 mm
Carrera de aparato 24 mm
Peso total 1,552 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 1457804
EAN / GTIN 4007081922531
Número del fabricante 1457804
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

TAURUS 2/K

General
  • La TAURUS 2/K está diseñada para procesar remaches de plástico.
  • La TAURUS 2/K funciona igual que la máquina estándar, pero con una carrera de 24 mm en lugar de 18 mm.
  • Los remaches de plástico requieren una fuerza de colocación baja, pero normalmente necesitan carreras de colocación grandes debido a la dureza del material plástico.
  • Con el TAURUS 2/K se pueden procesar de forma segura remaches de plástico con una sola carrera de colocación.
Volumen de suministro
  • El TAURUS 2/K está equipado con las 3 boquillas para remaches de plástico 17/30 K; 17/35 K y 17/40 K.
Área de trabajo
  • Coloca remaches ciegos de plástico de 4 mm a 6 mm de diámetro.
Equipamiento/accesorios
  • Boquillas: 17/30K; 17/35K; 17/40K
Datos técnicos
  • Carrera total: 24 mm
  • Fuerza de tracción: 8.400 N

Característica:

  • Peso: 1,552 kg
  • máx. Presión de funcionamiento (sistema imperial): 7 bar
  • Fuerza de remachado: 8400 N
  • Longitud: 345 mm
  • Altura: 140 mm