TAURUS 2/K unealtă pneumatico-hidraulică de nituire pentru nituri oarbe din plastic, 1 buc

Cod articol.: 1457804
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 6 mm
Presiune de lucru maxim 7 bar
Denumirea producătorului TAURUS 2/K für Kunststoff-Blindniete
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea albastru; negru
Presiune de funcționare min. 5 bar
Presiune de funcționare max. 7 bar
Forța de setare max. 8.400 N
Setare cursă max. 24 mm
Tip produs Dispozitiv de nituire
Presiune de operare reglabilă da
Forța de setare reglabilă nu
Setare cursă reglabilă nu
Diametru mandrină max. 3,2 mm
Cursa dispozitivului 24 mm
Greutate totală 1,552 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 1457804
EAN / GTIN 4007081922531
Număr producător 1457804
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

TAURUS 2/K

Generalităţi
  • TAURUS 2/K este proiectat pentru prelucrarea niturilor din plastic.
  • TAURUS 2/K are aceeași funcție ca și scula standard, dar cu o cursă a sculei de 24 mm în loc de 18 mm.
  • Niturile din plastic necesită o forță de prindere redusă, dar în general necesită curse de prindere mari datorită durității materialului plastic.
  • Cu TAURUS 2/K, niturile din plastic pot fi prelucrate fiabil cu o singură cursă de prindere.
Domeniul de aplicare a livrării
  • TAURUS 2/K este disponibil cu 3 vârfuri pentru nituri din plastic 17/30 K; 17/35 K și 17/40 K.
Gamă de fixare
  • Fixează nituri oarbe din plastic de la 4 mm la 6 mm Ø.
Echipament/accesorii
  • Piesă bucală: 17/30K; 17/35K; 17/40K
Date tehnice
  • Cursa totală: 24 mm
  • Forţă de tracţiune: 8.400N

Caracteristică:

  • Greutate: 1,552kg
  • max. Presiunea de funcționare (imperial): 7 bar
  • Forţă de apăsare: 8400N
  • Lungime: 345 mm
  • Înălţime: 140 mm