TAURUS 2/K, outil de rivetage pneumatique-hydraulique pour rivets aveugles en plastique, 1 pièce

Réf.: 1457804
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 6 mm
Pression de service maximale 7 bar
Référence fabricant TAURUS 2/K für Kunststoff-Blindniete
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Couleur bleu; noir
Pression de service min. 5 bar
Pression de service max. 7 bar
Force de traction max. 8 400 N
Course max. 24 mm
Type de produit riveteuse
Pression de service réglable oui
Force de traction réglable non
Course réglable non
Diamètre de clou max. 3,2 mm
Course de l’appareil 24 mm
Poids total 1,552 kg

Identification et classification

Référence article 1457804
EAN / GTIN 4007081922531
Réf. fabricant 1457804
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

TAURUS 2/K

Généralités
  • Le TAURUS 2/K est conçu pour la pose de rivets en plastique.
  • Le TAURUS 2/K fonctionne comme l’outil standard, mais avec une course de 24 mm au lieu de 18 mm.
  • Les rivets en plastique nécessitent une faible force de pose, mais en raison de la dureté du matériau plastique, ils nécessitent généralement de grandes courses de pose.
  • Avec le TAURUS 2/K, les rivets en plastique peuvent être posés en toute sécurité en une seule course.
Livraison
  • Le TAURUS 2/K est équipé de 3 embouts pour rivets plastique 17/30 K; 17/35 K et 17/40 K.
Capacité
  • Il pose des rivets aveugles en plastique de 4 à 6 mm de diamètre.
Équipement/accessoires
  • Embouts: 17/30K; 17/35K; 17/40K
Caractéristiques techniques
  • Course totale: 24 mm
  • Force de traction: 8 400 N

Caractéristique(s):

  • Poids: 1,552 kg
  • max. Pression de service (impériale): 7 bar
  • Force de traction: 8400 N
  • Longueur: 345 mm
  • Hauteur: 140 mm