Pneumaticko-hydraulický nýtovací nástroj TAURUS 2/K pro plastové slepé nýty, 1 ks.

Artiklové číslo: 1457804
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 6 mm
Pracovní tlak maximální 7 bar
Označení výrobce TAURUS 2/K für Kunststoff-Blindniete
Obal volné
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva Modrá; Černá
Provozní tlak minimální 5 bar
Provozní tlak max 7 bar
Nastavení síly max. 8 400 N
Nastavení zdvihu max. 24 mm
Druh produktu Nýtovací přístroj
Nastavitelný provozní tlak ano
Nastavení síly nastavitelné ne
Nastavení zdvihu nastavitelné ne
Průměr čepu max. 3,2 mm
Zdvih přístroje 24 mm
Hmotnost celkem 1,552 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1457804
EAN / GTIN 4007081922531
Číslo výrobce 1457804
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

TAURUS 2/K

Obecné
  • TAURUS 2/K je určen ke zpracování plastových nýtů.
  • TAURUS 2/K má stejnou funkci jako standardní nástroj, ale má zdvih nástroje 24 mm místo 18 mm.
  • Plastové nýty vyžadují malou nastavovací sílu, ale obecně vyžadují velké nastavovací zdvihy kvůli houževnatosti plastového materiálu.
  • S nástrojem TAURUS 2/K lze plastové nýty spolehlivě opracovávat pouze jedním nastavovacím tahem.
Rozsah dodávky
  • TAURUS 2/K je k dispozici se třemi nástavci pro plastové nýty 17/30 K.; 17/35 K a 17/40 K.
Pracovní rozsah
  • Nastavuje plastové nýty od Ø 4 mm do Ø 6 mm.
Vybavení/příslušenství
  • Ústí: 17/30K; 17/35K; 17/40K
Technické údaje
  • Celkový zdvih: 24 mm
  • Tažná síla: 8 400 N

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1,552kg
  • max. Provozní tlak (imperiální): 7 bar
  • Nastavení síly: 8400 N
  • Délka: 345 mm
  • Výška: 140 mm