{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilslutningsgevind | NPT | |
| Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
| Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) | 6 mm | |
| Arbejdstryk maksimalt | 7 bar | |
| Serie | TAURUS 2 | |
| Producentbetegnelse | TAURUS 2/K für Kunststoff-Blindniete | |
| Emballage | løs | |
| Energiforsyning | trykluftdrevet | |
| Farve | blå; sort | |
| Driftstryk min. | 5 bar | |
| Driftstryk maks. | 7 bar | |
| Skudkraft maks. | 8.400 N | |
| Skudslag maks. | 24 mm | |
| Produkttype | nitteapparat | |
| Justerbart drifttryk | ja | |
| Skudkraft, kan justeres | nej | |
| Skudslag, indstillelige | nej | |
| Dorndiameter maks. | 3,2 mm | |
| Slaglængde | 24 mm | |
| Vægt, samlet | 1,552 kg |
| Artikelnummer | 1457804 | |
| EAN/GTIN | 4007081922531 | |
| Producentnummer | 1457804 | |
| Producent/ansvarlig person | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |