• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

HN 2-BT, 1 piece

Nr art.: 1456714
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
Seria HN 2-BT
Oznaczenie producenta Hebel-Blindniet-Setzgeräte HN 2-BT
Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Ręczny przyrząd hydrauliczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1456714
EAN / GTIN 4007081130028
Numer producenta 1456714
Numer L L70291 101136
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Lever-action blind rivet setting tools HN 2-BT

Working range
  • Sets BULB-TITE blind rivets up to 7.7 mm Ø in all materials
Technical data
  • Weight: 1.85kg
  • Overall length: 570 mm
  • Tool stroke: 10 mm
Equipment
  • Mouthpieces: 16/26 BT, 16/32 BT, 16/42 BT and 16/48 BT
  • Rivet mandrel collection container
  • Maintenance instructions with spare parts list
Advantages
  • Tool housing made of high-quality die-cast aluminium, stable and protected against dirt due to its design
  • Pivot pin mounted in a non-rotatable manner and with internal axial locking, wear-free and smooth-running
  • Toothed segment gear ratio with favourable lever arm arrangement reduces the force required and provides tear-off damping
  • Fixed housing lever and ergonomic handle design: easy and comfortable handling
  • Actuating lever: Multiple re-gripping, even on the workpiece, is easily possible; This makes it particularly advantageous for extra-long blind rivets
  • Gear rack: Mounted on a brass plate; Smooth-running
  • Rivet pin capture box: Swivelling, mounted on the housing; Safe and easy emptying