HN 2-BT, 1 pezzo

Codice art.: 1456714
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie HN 2-BT
Denominazione originale prodotto Hebel-Blindniet-Setzgeräte HN 2-BT
Imballaggio singoli
Tipo di prodotto Apparecchio idraulico manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1456714
EAN / GTIN 4007081130028
Codice del produttore 1456714
Numero-L L70291 101136
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Attrezzi di posa rivetti a strappo a leva HN 2-BT

Campo di impiego
  • Posa rivetti a strappo BULB-TITE fino a 7,7 mm Ø di tutti i materiali
Dati tecnici
  • Peso: 1,85 kg
  • Lunghezza complessiva: 570 mm
  • Corsa dello strumento: 10 mm
Equipaggiamento
  • Bocche: 16/26 BT, 16/32 BT, 16/42 BT e 16/48 BT
  • Contenitore di raccolta per mandrini di rivettatura
  • Manuale di manutenzione con elenco dei pezzi di ricambio
Vantaggi
  • Alloggiamento della pinza in alluminio pressofuso di alta qualità, stabile e protetto dallo sporco grazie alla sua struttura
  • Perno articolato montato in modo da non ruotare e con protezione assiale interna, senza usura e scorrevole
  • La trasmissione a segmento dentato con una comoda disposizione del braccio di leva riduce lo sforzo e assorbe lo strappo
  • Leva fissa dell’alloggiamento e design della maniglia ergonomico: maneggevolezza semplice e confortevole
  • Leva di azionamento: ripresa ripetuta possibile senza problemi anche sul pezzo in lavorazione; quindi particolarmente vantaggioso per rivetti ciechi molto lunghi
  • Cremagliera: montato su piastra in ottone; scorrevole
  • Contenitori per la raccolta di chiodi: montato sull’alloggiamento in modo girevole; svuotamento sicuro e semplice