HN 2-BT, 1 stk.

Art.-nr.: 1456714
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie HN 2-BT
Producentbetegnelse Hebel-Blindniet-Setzgeräte HN 2-BT
Emballage løs
Produkttype manuel hydraulikenhed

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1456714
EAN/GTIN 4007081130028
Producentnummer 1456714
L-nummer L70291 101136
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Håndtags-blindnitteværktøj HN 2-BT

Arbejdsområde
  • Sætter BULB-TITE blindnitter op til 7,7 mm Ø i alle materialer
Tekniske data
  • Vægt: 1,85 kg
  • Samlet længde: 570 mm
  • Slaglængde: 10 mm
Udstyr
  • Mundstykker: 16/26 BT, 16/32 BT, 16/42 BT og 16/48 BT
  • Beholder til nittedorn
  • Vedligeholdelsesvejledning med reservedelsliste
Fordele
  • Tanghus af trykstøbt aluminium af høj kvalitet, stabilt og beskyttet mod snavs takket være designet
  • Drejetapper monteret på antirotationslejer og med indvendig aksiallås, slidfri og letløbende
  • Tandsegmenttransmission med fordelagtig placering af armen reducerer den nødvendige kraft og giver afrivningsdæmpning
  • Fast husgreb og ergonomisk håndtagsdesign: Nem og behagelig håndtering
  • Betjeningshåndtag: Flere afrivninger er også mulige på emnet uden problemer; derfor særligt fordelagtig til ekstra lange blindnitter
  • Tandstang: monteret på messingplade; Letløbende
  • Nittedorn-opsamlingsbeholder: drejelig på huset; Sikker og nem tømning