HN 2-BT, 1 buc

Cod articol.: 1456714
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie HN 2-BT
Denumirea producătorului Hebel-Blindniet-Setzgeräte HN 2-BT
Ambalaj neambalate individual
Tip produs Dispozitiv hidraulic manual

Identificare și clasificare

Cod articol 1456714
EAN / GTIN 4007081130028
Număr producător 1456714
L-Număr L70291 101136
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

Unealtă de fixare a niturilor oarbe tip pârghie HN 2-BT

Gamă de fixare
  • Fixează niturile oarbe BULB-TITE până la 7,7 mm Ø în toate materialele
Date tehnice
  • Greutate: 1,85kg
  • Lungimea totală: 570 mm
  • Cursa dispozitivului: 10 mm
Echipament
  • Piesă bucală: 16/26 BT, 16/32 BT, 16/42 BT și 16/48 BT
  • Recipient pentru mandrină pentru nituri
  • Instrucțiuni de întreținere cu lista pieselor de schimb
Avantaje
  • Carcasă pentru clește fabricată din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate, stabilă și protejată împotriva murdăriei datorită designului său
  • Pivoți montați pe rulmenți anti-rotație și cu blocare axială internă, fără uzură și cu funcționare lină
  • Transmisia pe segmente de dinți cu dispunere favorabilă a brațului pârghiei reduce cantitatea de forță necesară și asigură amortizarea ruperii
  • Levier cu carcasă fixă și design ergonomic al mânerului: Manevrare ușoară și confortabilă
  • Levier de acționare: De asemenea, este posibilă regripare multiplă pe piesa de lucru fără probleme; prin urmare, deosebit de avantajoasă pentru niturile oarbe foarte lungi
  • Cremalieră: montat pe placă de alamă; Funcționare lină
  • Recipient de colectare pentru dornul nitului: pivotat pe carcasă; Golire sigură și ușoară