• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HN 2-BT, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1456714
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 1456714
EAN / GTIN 4007081130028
Herstellernummer 1456714
L-Nummer L70291 101136
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hebel-Blindniet-Setzgeräte HN 2-BT

Arbeitsbereich
  • Setzt BULB-TITE-Blindniete bis 7,7 mm Ø aller Werkstoffe
Technische Daten
  • Gewicht: 1,85 kg
  • Gesamtlänge: 570 mm
  • Gerätehub: 10 mm
Ausrüstung
  • Mundstücke: 16/26 BT, 16/32 BT, 16/42 BT und 16/48 BT
  • Nietdornauffangbehälter
  • Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste
Vorteile
  • Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, durch ihre Bauweise stabil und gegen Verschmutzung geschützt
  • Gelenkbolzen verdrehsicher gelagert und mit innenliegender Axial-Sicherung, verschleißfrei und leichtgängig
  • Zahnsegment-Übersetzung mit günstiger Hebelarm-Anordnung reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung
  • Feststehender Gehäuse-Hebel und handgerechte Griffgestaltung: einfache und komfortable Handhabung
  • Betätigungshebel: mehrmaliges Nachfassen auch am Werkstück problemlos möglich; dadurch besonders vorteilhaft bei überlangen Blindnieten
  • Zahnstange: auf Messingplatte gelagert; leichtgängig
  • Nietdorn-Auffangbehälter: schwenkbar am Gehäuse gelagert; sichere und einfache Entleerung