HN 2-BT, 1 pièce

Réf.: 1456714
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série HN 2-BT
Référence fabricant Hebel-Blindniet-Setzgeräte HN 2-BT
Emballage En vrac
Type de produit appareils hydraulique à main

Identification et classification

Référence article 1456714
EAN / GTIN 4007081130028
Réf. fabricant 1456714
Article hors catalogue L70291 101136
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Outil de pose de rivets aveugles à levier HN 2-BT

Capacité
  • Pour la pose de rivets aveugles BULB-TITE jusqu’à 7,7 mm de diamètre dans tous les matériaux
Caractéristiques techniques
  • Poids: 1,85 kg
  • Longueur totale: 570 mm
  • Course de l’appareil: 10 mm
Équipement
  • Embouts: 16/26 BT, 16/32 BT, 16/42 BT et 16/48 BT
  • Récipient de récupération des tiges de rivet
  • Notice d’entretien avec liste des pièces de rechange
Avantages
  • Boîtier de pince en aluminium moulé sous pression de haute qualité, stable et protégé contre la saleté grâce à sa conception
  • Axe d’articulation monté sans risque de torsion et avec sécurité axiale interne, sans usure et souple
  • La démultiplication par segment denté avec une disposition favorable du bras de levier réduit l’effort nécessaire et amortit le déchirement
  • Levier de boîtier fixe et poignée ergonomique: Manipulation simple et confortable
  • Levier de commande: Possibilité de répéter plusieurs fois la prise sur la pièce à travailler sans problème; particulièrement avantageux pour les rivets aveugles de grande longueur
  • Crémaillère: monté sur une plaque en laiton; fonctionnement souple
  • Récipients de récupération des clous: monté sur un boîtier pivotant; vidage sûr et facile