Plug connector LED, 230 V, 30 mm, type A

Nr art.: 145493
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor Czarny; Przezroczysty
Liczba, Gniazdo 1
Napięcie znamionowe, Gniazdo 230 V
Rodzaj produktu gniazdo
Właściwości Zabezpieczenie przed bryzgami wody; Z oświetleniem
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Szerokość korpusu 30 mm
Głębokość obudowy 30 mm
Wysokość korpusu 30 mm
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 145493
EAN / GTIN 4047322770293
Numer producenta 145493
Numer L L00970 141771
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Plug connector LED, 230 V, 30 mm, type A, transparent housing, with seal and screw

Cecha szcz.:

  • Description: Appliance plug with LED, 230 V, 30 mm, type A