Conector pentru aparat cu LED, 230 V, 30 mm, tip A

Cod articol.: 145493
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Culoarea negru; transparent
Număr, Priză 1
Tensiune nominală, Priză 230 V
Tip produs priză
Caracteristici Protejat contra stropirii; Cu lumină
Materialul carcasei plastic
Lăţime carcasă 30 mm
Adâncime carcasă 30 mm
Înălţime carcasă 30 mm
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 145493
EAN / GTIN 4047322770293
Număr producător 145493
L-Număr L00970 141771
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Conector pentru aparat cu LED, 230 V, 30 mm, tip A, carcasă transparentă, cu garnitură și șurub.

Caracteristică:

  • Descriere: Conector pentru aparat cu LED, 230 V, 30 mm, tip A