Fiche pour appareil avec LED, 230 V, 30 mm, forme A

Réf.: 145493
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Couleur noir; transparent
Nombre, prises 1
Tension nominale, prises 230 V
Type de produit prises
Caractéristiques etanchéité aux projections d’eau; avec éclairage
Matériau boîtier plastique
Largeur boîtier 30 mm
Profondeur du boîtier 30 mm
Hauteur boîtier 30 mm
Type de raccordement prises

Identification et classification

Référence article 145493
EAN / GTIN 4047322770293
Réf. fabricant 145493
Article hors catalogue L00970 141771
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Fiche pour appareil avec LED, 230 V, 30 mm, forme A, boîtier transparent, avec joint et vis.

Caractéristique(s):

  • Description: Fiche pour appareil avec LED, 230 V, 30 mm, forme A