{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá; Transparentní | |
| Počet, Zásuvka | 1 | |
| Jmenovité napětí, Zásuvka | 230 V | |
| Druh produktu | zásuvka | |
| Vlastnosti | Chráněno před postříkáním vodou; Se světlem | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Šířka pouzdra | 30 mm | |
| Hloubka pouzdra | 30 mm | |
| Výška korpusu | 30 mm | |
| Typ přípojky | Zásuvka |
| Katalogové číslo | 145493 | |
| EAN / GTIN | 4047322770293 | |
| Číslo výrobce | 145493 | |
| L-číslo | L00970 141771 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |