{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | negro; transparente | |
| Cantidad, Toma de corriente | 1 | |
| Tensión nominal, Toma de corriente | 230 V | |
| Tipo de producto | toma de corriente | |
| Características | Protección contra salpicaduras de agua; Con luz | |
| Material carcasa | plástico | |
| Anchura carcasa | 30 mm | |
| Profundidad carcasa | 30 mm | |
| Altura carcasa | 30 mm | |
| Tipo de conexión | Toma de corriente |
| Número de artículo | 145493 | |
| EAN / GTIN | 4047322770293 | |
| Número del fabricante | 145493 | |
| Número L | L00970 141771 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |