{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz; transparent | |
| Anzahl, Steckdose | 1 | |
| Nennspannung, Steckdose | 230 V | |
| Produktart | Steckdose | |
| Eigenschaften | Spritzwassergeschützt; mit Licht | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Breite Gehäuse | 30 mm | |
| Tiefe Gehäuse | 30 mm | |
| Höhe Gehäuse | 30 mm | |
| Art Anschluss | Steckdose |
| Artikelnummer | 145493 | |
| EAN / GTIN | 4047322770293 | |
| Herstellernummer | 145493 | |
| L-Nummer | L00970 141771 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |