{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maksymalne ciśnienie robocze | 10 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 3 000 l/min | |
| Seria | SYNTESI | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość całkowita | 202 mm | |
| Szerokość całkowita | 42 mm | |
| Wys. całkowita | 126,2 mm | |
| Ciśnienie robocze od | 0 bar | |
| Ciśnienie robocze do | 2 bar | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 10 bar | |
| Minimalna temperatura pracy | -10 °C | |
| Maksymalna temperatura pracy | 50 °C | |
| Typ przyłącza | Gwint wewnętrzny | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | regulator filtra |
| Numer artykułu | 142254 | |
| EAN / GTIN | 4047322756341 | |
| Numer producenta | 142254 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |