• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filterregler »SYNTESI«, BG1, ohne Buchsen, 20µm, 0…2bar, RA, ohne Manometer

Artikel-Nr.: 142254
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Arbeitsdruck max. 10 bar
Luftbedarf max. 3 000 l/min
Serie SYNTESI
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Länge gesamt 202 mm
Breite gesamt 42 mm
Höhe gesamt 126,2 mm
Arbeitsdruck min. 0 bar
Arbeitsdruck max. 2 bar
Betriebsdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde
Material Gehäuse Kunststoff
Produktart Filterregler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 142254
EAN / GTIN 4047322756341
Herstellernummer 142254
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Filterregler »SYNTESI«, BG 1, ohne Buchsen, 20 µm, p1 = max. 10 bar, p2 = 0…2 bar, RA vollautomatisch, T = -10…50 °C, ohne Manometer. Filterregler auf Basis der Filter und Regler der Serie »SYNTESI«, die deren Leistungsfähigkeit und Vorteile kombinieren. - Kondensatablässe RMSA halbautomatisch oder RA vollautomatisch. SAC vollautomatisch auf Anfrage. - Filterfeinheit 20 µm (ausreichend für die meisten Anwendungen) oder 5 µm. 50 µm auf Anfrage. - Regler mit Rollmembran mit maximaler Genauigkeit, hohem Durchfluss und minimaler Reibung. - Kompensation von Eingangsdruckschwankungen. Der RMSA-Ablass schließt bei ca. 1 bar und entwässert im drucklosen Zustand. Optional kann er manuell verriegelt werden. Der RA-Ablass entleert das Kondensat immer dann automatisch und unabhängig vom Druckniveau, wenn es notwendig ist. Der SAC-Ablass gibt das Kondensat nur in Fällen plötzlicher Druckänderungen frei. Der Einstellknopf ist arretier- und abschließbar. Auf Vorder- und Rückseite befindet sich je ein Anschluss (G 1/8 bei Baugröße 1 und G 1/4 bei Baugröße 2), der für Manometer, Druckschalter oder, unter Beachtung der hohen Durchflusswerte, als zusätzliche Luftabnahme genutzt werden kann. Manometer im Lieferumfang nicht enthalten! ATEX-Ausführung auf Anfrage!

Merkmal:

  • A: 42,0 mm
  • B: 202,0 mm
  • N: 126,2 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Serie: Syntesi
  • Medium: Druckluft oder andere neutrale Gase
  • Gehäuse: Technopolymer
  • Behälter: Technopolymer
  • Membrane: NBR 60 Shore (Härte) mit Polyester Gewebeeinlage
  • Federhaube: Technopolymer
  • Durchfluss 1: 2200 Nl/min
  • Durchfluss 2: 3000 Nl/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Filterfeinheit: 20 µm
  • Kondensatablass: RA vollautomatisch
  • Anschluss Ausgang: ohne Buchse
  • Anschluss Eingang: ohne Buchse
  • Regelbereich max.: 2 bar
  • Regelbereich min.: 0 bar
  • Eingangsdruck max.: 10 bar
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C
  • Durchflusswertmessung 1: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 0,5 bar
  • Durchflusswertmessung 2: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Gewinde auf Vorder- und Rückseite: G 1/8
  • Reinheitsklasse d. Luft am Ausgang nach ISO 8573-1: 4.7.4

Aus der gleichen Serie "SYNTESI" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb