Filter regulator »SYNTESI«, size1, G 3/8, 20µm, 0…8bar, RMSA

Nr art.: 141250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria SYNTESI
Ciśnienie robocze od 0 bar
Ciśnienie robocze do 8 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 15 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 50 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny; Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 3/8 cal; 3/8 cal
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu regulator filtra
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 141250
EAN / GTIN 4047322755887
Numer producenta 141250
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator »SYNTESI«, size 1, G 3/8, 20 µm, p1 = max. 15 bar, p2 = 0…8 bar, RMSA semi-autom., T = -10…50 °C, w/o gauge

Cecha szcz.:

  • A: 42.0 mm
  • B: 198.0 mm
  • N: 122.2 mm
  • A1: 44.0 mm
  • BG: 1
  • Series: Synthesis
  • Medium: Compressed air or other neutral gases
  • Casing: technopolymer
  • Container: technopolymer
  • membrane: NBR 60 Shore (hardness) with polyester fabric insert
  • feather cap: technopolymer
  • Flow rate 1: 2200 Nl/min
  • Flow rate 2: 3000 Nl/min
  • sealing material: NBR
  • filter fineness: 20 µm
  • condensate drain: RMSA semi-automatic
  • Connection outlet: G 3/8
  • Connection inlet: G 3/8
  • Control range max.: 8 bar
  • Control range min.: 0 bar
  • Max. inlet pressure: 15 bar
  • Maximum temperature range: 50 °C
  • Temperature range min.: -10 °C
  • Flow rate measurement 1: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 0.5 bar
  • Flow rate measurement 2: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Threads on front and back: G 1/8
  • Air purity class at the outlet according to ISO 8573-1: 4.7.4.