Pressure regulator »SYNTESI«, size 2, G 1, 0…12 bar

Nr art.: 139830
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SYNTESI
Długość całkowita 139 mm
Szerokość całkowita 60,5 mm
Wys. całkowita 70,5 mm
Wydajność przepływu 4 700 l/min
Ciśnienie robocze od 0 bar
Ciśnienie robocze do 12 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 13 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 50 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny; Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1 cal; 1 cal
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139830
EAN / GTIN 4047322754705
Numer producenta 139830
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »SYNTESI«, size 2, G 1, p1 = max. 13 bar, p2 = 0 … 12 bar, T = -10 … 50 °C, without pressure gauge

Cecha szcz.:

  • A: 60.5 mm
  • B: 139.0 mm
  • D: 70.5 mm
  • A1: 95.0 mm
  • BG: 2
  • Series: Synthesis
  • Medium: Compressed air or other neutral gases
  • Casing: technopolymer
  • membrane: NBR 60 Shore (hardness) with polyester fabric insert
  • feather cap: technopolymer
  • Flow rate 1: 4700 Nl/min
  • Flow rate 2: 7600 Nl/min
  • sealing material: NBR
  • Connection outlet: G 1
  • Connection inlet: G 1
  • Control range max.: 12 bar
  • Control range min.: 0 bar
  • Max. inlet pressure: 13 bar
  • Maximum temperature range: 50 °C
  • Temperature range min.: -10 °C
  • Flow rate measurement 1: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 0.5 bar
  • Flow rate measurement 2: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Threads on front and back: G 1/4

Z tej samej serii "SYNTESI" Zobacz wszystkie