• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Dekabon tube, Tube-Ø: 6x4 mm, black, Roll of 25 m

Nr art.: 141353
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor czarny
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Aluminium; Poliuretan (PU)
Średnica zewnętrzna węża 6 mm
Średnica wewnętrzna węża 4 mm
Długość całkowita 25 m
Min. temperatura zastosowania -40 °C
Maks. temperatura zastosowania 80 °C
Ciśnienie robocze maks. 28 bar
Przyłącze brak
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 141353
EAN / GTIN 4047322550130
Numer producenta 141353
Numer L L00970 135167
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dekabon tube, Tube-Ø: 6x4 mm, PN at 23 °C max. 28.8 bar, Temp. -40 °C to 80 °C, black, Roll of 25 m

Cecha szcz.:

  • Core: Aluminium
  • outer cover: Polyethylene
  • Roll length: 25 m
  • Min. bending radius: 19 mm
  • Hose Ø outside: 6 mm
  • Hose inner diameter: 4 mm
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: -40 °C
  • max. Operating pressure at 23 °C: 28 bar