{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | negru | |
| Tip produs | Schlauch | |
| Formă furtun | drept | |
| Material furtun | Aluminiu; Poliuretan (PU) | |
| Diametrul exterior furtun | 6 mm | |
| Diametru interior furtun | 4 mm | |
| Lungimea totală | 25 m | |
| Temperatură de intrare min. | -40 °C | |
| Temperatură de intrare max. | 80 °C | |
| Presiune de funcționare max. | 28 bar | |
| Racord | deloc | |
| Recomandat pentru | Aer comprimat |
| Cod articol | 141353 | |
| EAN / GTIN | 4047322550130 | |
| Număr producător | 141353 | |
| L-Număr | L00970 135167 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |