{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá | |
| Druh produktu | Schlauch | |
| Tvar hadice | Přímé | |
| Materiál hadice | Hliník.; Polyuretan (PU) | |
| Průměr hadice vnější | 6 mm | |
| Průměr hadice vnitřní | 4 mm | |
| Celková délka | 25 m | |
| Použití teploty min, | -40 °C | |
| Použití teploty max. | 80 °C | |
| Provozní tlak max | 28 bar | |
| Přípojka | vůbec | |
| Vhodné pro | Stlačený vzduch |
| Katalogové číslo | 141353 | |
| EAN / GTIN | 4047322550130 | |
| Číslo výrobce | 141353 | |
| L-číslo | L00970 135167 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |