Tubo Dekabon, ø 6 x 4 mm, negro, rollo de 25 m

Número de artículo: 141353
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color negro
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Material tubo flexible Aluminio; Poliuretano (PU)
Diámetro exterior tubo flexible 6 mm
Diámetro interior tubo flexible 4 mm
Longitud total 25 m
Temperatura de uso mín. -40 °C
Temperatura de uso máx. 80 °C
Presión de funcionamiento máx. 28 bar
Conexión ninguna
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 141353
EAN / GTIN 4047322550130
Número del fabricante 141353
Número L L00970 135167
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tubo Dekabon, ø del tubo 6x4 mm, PN a 23 °C máx. 28, 8 bar, temperatura: -40 °C a 80 °C, negro, rollo de 25 con tubo Dekabon, que combina las ventajas de los tubos metálicos y plásticos. El tubo, muy ligero, se puede doblar sin necesidad de herramientas especiales. Buena resistencia a la corrosión externa y a los productos químicos. El tubo interior permanece seco gracias a una barrera de lámina/aluminio y puede instalarse en el suelo sin protección adicional. La conexión es posible mediante conectores enchufables (comprobación adicional por parte del usuario) y racores de anillo cortante (se recomiendan casquillos de refuerzo). Campos de aplicación: - Tuberías neumáticas de medición y regulación en entornos agresivos, muy húmedos o mojados - Toma de muestras de aire y gas - La superficie interior es la más adecuada para el aire

Característica:

  • Alma: Aluminio
  • Techo exterior: Polietileno
  • Longitud del rodillo: 25 m
  • Radio de flexión mín.: 19 mm
  • Manguera Ø fuera: 6 mm
  • Diámetro interior del tubo: 4 mm
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -40 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 28 bar