Dekabon-rør, rør-ø 6x4 mm, sort, rulle à 25 m

Art.-nr.: 141353
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farve sort
Produkttype Schlauch
Slangeform lige
Materiale, slange Aluminium; Polyurethan (PU)
Diameter, udvendig slange 6 mm
Diameter, indvendig slange 4 mm
Længde i alt 25 m
Temperaturindsats min. -40 °C
Temperaturindsats maks. 80 °C
Driftstryk maks. 28 bar
Tilslutning ingen
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 141353
EAN/GTIN 4047322550130
Producentnummer 141353
L-nummer L00970 135167
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dekabon-rør, rør-ø 6x4 mm, PN ved 23 °C maks. 28, 8 bar, temperatur: -40 °C til 80 °C, sort, rulle à 25 med Dekabon-rør, der kombinerer fordelene ved metal- og plastrør. Det meget lette rør kan bøjes uden specialværktøj. God modstandsdygtighed over for ydre korrosion og kemiske påvirkninger. Det indre rør forbliver tørt takket være en folie-/aluminiumsbarriere og kan lægges i jorden uden yderligere beskyttelse. Tilslutning er mulig med stikforbindelser (ekstra egenkontrol) og skærering-skrueventiler (forstærkningsbøsninger anbefales). Anvendelsesområder: - pneumatiske måle- og reguleringsledninger i aggressive, meget våde eller fugtige miljøer - luft- og gasprøvetagning - Den indvendige overflade er bedst egnet til luft

Egenskab:

  • sjæl: Aluminium
  • ydre dækning: Polyethylen
  • Rullelængde: 25 m
  • Bøjningsradius min.: 19 mm
  • Slange Ø udvendig: 6 mm
  • Slangens indvendige diameter: 4 mm
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -40 °C
  • maks. Driftstemperatur ved 23 °C: 28 bar