{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Schlauch | |
| Schlauchform | gerade | |
| Material Schlauch | Aluminium; Polyurethan (PU) | |
| Durchmesser außen Schlauch | 6 mm | |
| Durchmesser innen Schlauch | 4 mm | |
| Länge gesamt | 25 m | |
| Temperatureinsatz min. | -40 °C | |
| Temperatureinsatz max. | 80 °C | |
| Betriebsdruck max. | 28 bar | |
| Anschluss | keinen | |
| geeignet für | Druckluft |
| Artikelnummer | 141353 | |
| EAN / GTIN | 4047322550130 | |
| Herstellernummer | 141353 | |
| L-Nummer | L00970 135167 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |