Narzynki, M: M4

Nr art.: 140460 M4
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
216 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Sprawdziany do gwintu UNF D M4-6g
Skok gwintu 0,7 mm
Średnica korpusu 20 mm
Długość całkowita L 5 mm
Klasa tolerancji gwintu 6g
Norma EN 22568
Kierunek skrawania Prawotnący
Chłodzenie wewnętrzne nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 4 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu Narzynki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 140460 M4
EAN / GTIN 4062406233334
Numer producenta 140460 M4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem od wielkości ≥ M3 z obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. Nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°.