Gängsnitt M4

Art-nr: 140460 M4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
281 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M4
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6g
Skärriktning Höger
stigning 0,7 mm
Utvändig ⌀ 20 mm
höjd 5 mm
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 140460 M4
EAN/GTIN 4062406233334

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form. ≥ M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 2 gängor. Läppad och nitrerad, spånvinkel ca 15°.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen