Navojne čeljusti M4

Št. art.: 140460 M4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
281 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Kakovost: DIN 13 6g

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M4
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard EN 22568
Kakovost DIN 13 6g
Smer rezanja desni
Korak 0,7 mm
Zunanji ⌀ 20 mm
Višina 5 mm
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 140460 M4
EAN/GTIN 4062406233334

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; ≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. Prisekani del 2 koraka navoja. Lepani in nitrirani; cepilni kot pribl. 15°.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico