{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 0,7 mm | |
Buiten-⌀ | 20 mm | |
Hoogte | 5 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140460 M4 | |
EAN/GTIN | 4062406233334 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Snijplaat M4
op aanvraag
Op voorraad
351 stuks direct leverbaar
€ 28,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 41,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadsoort | M | M |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |
Oplopend met | 0,7 | 0,7 |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat |