Zestaw narzynek HSS/E, do gwintów metrycznych: M3-12

Nr art.: 142735 M3-12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintów metrycznych Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Schneideisen-Satz HSS-E, 7-teilig (M3-M12) in Kassette
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 3 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8
Klasa tolerancji gwintu DIN 13 6g
Liczba ostrzy 7
Kątownik, 1. stopień 60 stopni
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma EN 22568
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 142735 M3-12
EAN / GTIN 4062406240707
Numer producenta 142735 M3-12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

7-elementowe zestawy narzynek z HSS-E, (M3−M12) w kasecie.

Zawartość:

Po 1 narzynce nr 140460 rozm. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.