Narzynki, M: M24

Nr art.: 140460 M24
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
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS-E
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Sprawdziany do gwintu UNF D
M24-6g
Skok gwintu
3 mm
Średnica korpusu
55 mm
Długość całkowita L
22 mm
Klasa tolerancji gwintu
6g
Norma
EN 22568
Kierunek skrawania
Prawotnący
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Rodzaj gwintu
M
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
24 mm
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); P (stal)
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu
Narzynki
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 140460 M24
EAN / GTIN 4062406233433
Numer producenta 140460 M24
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem od wielkości ≥ M3 z obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. Nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°.