Menetmetsző M4

Cikkszám: 140460 M4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
381 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: EN 22568
  • Tűrési osztály: DIN 13 6g

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M4
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány EN 22568
Tűrési osztály DIN 13 6g
Vágásirány jobbos
Emelkedés 0,7 mm
Külső ⌀ 20 mm
Magasság 5 mm
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 140460 M4
EAN / GTIN 4062406233334

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma. ≥ M3-as mérettől kétoldali terelőéllel a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. 2 menetemelkedésnyi elővágórész. Leppelt és nitridált; homlokszög kb. 15°.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz