{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 0 mm | |
| Min. głębokość mocowania | 85 mm | |
| Maks. moment obrotowy | 50 Nm | |
| Liczba haków | 2 | |
| Moc | 2,5 t | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz dwuramienny | |
| Materiał | stal | |
| Samoczynnie centrujące się | tak | |
| Długość całkowita | 150 mm |
| Numer artykułu | 14-1 | |
| EAN / GTIN | 4021176455421 | |
| Numer producenta | 14-1 | |
| Numer L | L80010 97 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |