• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dvouramenný stahovák se samosvornými, křížícími se nohami stahováku, šířka upnutí až 100 mm, hloubka upnutí 85 mm

Artiklové číslo: 14-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Rozpětí vnější min. 0 mm
Hloubka upnutí min. 85 mm
Maximální krouticí moment 50 Nm
Počet háků 2
Výkon 2,5 t
Druh produktu Dvouramenný stahovák
Materiál ocel
Samostředicí ano
Celková délka 150 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 14-1
EAN / GTIN 4021176455421
Číslo výrobce 14-1
L-číslo L80010 97
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvouramenný stahovák se samosvornými, vzájemně se křížícími rameny stahováku se používá k vytahování pastorků, řemenic, ložisek a podobných součástí pro úzké mezery. Samosvorné přídržné čepy zaručují rychlé a snadné nastavení pro variabilní rozsahy šířky upnutí. Stahovák je samonapínací a snadno se používá. Při vytahování nůžkové vedení nohou pevně přitlačuje drápy k vytahovanému dílu. Tím je zajištěno vždy bezpečné uchycení.
  • Rychlá a snadná montáž nohou stahováku
  • Extrémně široký rozsah upnutí díky variabilnímu upevnění nohou stahováku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 109 mm
  • Celková šířka [palce]: 4 5/16
  • Celková hloubka [mm]: 45 mm
  • Celková hloubka [palec]: 1 3/4
  • Celková výška [mm]: 150 mm
  • Celková výška [palec]: 5 7/8
  • Obor: Užitková vozidla, technika pohonu, motorová vozidla, technický obchod, elektrotechnika, průmysl, železnice, stavba lodí.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 13 mm
  • Velikost závitu: M12 x 1,5
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 3 7/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 1/4
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 100 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 85 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 3 3/8
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 2,5 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 21 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 13/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 4 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 3/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 8,5 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 5/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 2,5 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1/8
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 1/4
  • max. Krouticí moment [Nm]: 50 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 36,88
  • max. Tahová síla [kN]: 25 kN
  • max. Tahová síla [t]: 2,5t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 2,76
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 100 mm