{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Apertura esterna min. | 0 mm | |
| Profondità di serraggio min. | 85 mm | |
| Momento torcente max. | 50 Nm | |
| Numero ganci | 2 | |
| Potenza | 2,5 t | |
| Tipo di prodotto | Estrattore a due bracci | |
| Materiale | acciaio | |
| Autocentrante | si | |
| Lunghezza complessiva | 150 mm |
| Codice articolo | 14-1 | |
| EAN / GTIN | 4021176455421 | |
| Codice del produttore | 14-1 | |
| Numero-L | L80010 97 | |
| Produttore/persona responsabile | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |