Extractor cu 2 brațe cu picioare de extragere intersectate, cu prindere automată, până la 100 mm lățime de prindere, 85 mm adâncime de prindere

Cod articol.: 14-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Lătime de prindere exterioară min. 0 mm
Adâncime de prindere min. 85 mm
Cuplu max. 50 Nm
Număr de cârlige 2
Putere 2,5 t
Tip produs Extractor cu două braţe
Material oțel
Cu funcţie de autocentrare da
Lungimea totală 150 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 14-1
EAN / GTIN 4021176455421
Număr producător 14-1
L-Număr L80010 97
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul cu 2 brațe cu picioare de extragere care se intersectează, cu autoînchidere, este utilizat pentru a extrage pinioane, scripeți, rulmenți și componente similare pentru spații înguste. Pivoții de fixare cu autoblocare garantează o reglare rapidă și ușoară pentru game variabile de lățimi de prindere. Extractorul se strânge singur și este ușor de utilizat. În timpul procesului de extragere, ghidajul piciorului în formă de foarfecă apasă ferm ghearele pe piesa care urmează să fie extrasă. Acest lucru asigură o prindere sigură în orice moment.
  • Montare rapidă și ușoară a picioarelor extractorului
  • Domeniu de prindere extrem de larg datorită montării variabile a picioarelor de extragere

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 109 mm
  • Lățime totală [inch]: 4 5/16
  • Adâncime totală [mm]: 45 mm
  • Adâncime totală [inch]: 1 3/4
  • Înălțimea totală [mm]: 150 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 5 7/8
  • Sectorul: Vehicule comerciale, tehnologie de acționare, autovehicule, comerț tehnic, electricitate, industrie, căi ferate, construcții navale
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 13 mm
  • dimensiunea filetului: M12 x 1,5
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 3 7/8
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 1/4
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 100 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 85 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 3 3/8
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 2,5 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 1/8
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 21 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 13/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 4 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 3/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 8,5 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 5/16
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 2,5 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 1/8
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 1/4
  • max. Cuplu [Nm]: 50 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 36,88
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 25kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 2,5t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 2,76
  • Cârlige de extragere reversibile: nu
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 0 mm - 100 mm