Extractor de 2 brazos con patas extractoras cruzadas autoajustables, hasta 100 mm de anchura de sujeción, 85 mm de profundidad de sujeción

Número de artículo: 14-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Envergadura exterior mín. 0 mm
Profundidad de sujeción mín. 85 mm
Par máx. 50 Nm
Cantidad de ganchos 2
Potencia 2,5 t
Tipo de producto Extractor de dos brazos
Material acero
Autocentrable
Longitud total 150 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 14-1
EAN / GTIN 4021176455421
Número del fabricante 14-1
Número L L80010 97
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor de 2 brazos con patas de extracción cruzadas autoajustables se utiliza para retirar piñones, poleas, rodamientos y componentes similares en espacios reducidos. Puntos de retención autoblocantes garantizan un ajuste rápido y fácil para rangos de ancho variable. El extractor es autoajustable y fácil de manejar. Durante el proceso de extracción, la guía de brazo estilo tijera presiona firmemente las garras contra la pieza a extraer, asegurando en todo momento una sujeción segura.
  • Montaje rápido y sencillo de las patas del extractor
  • Rango de extensión extremadamente alto gracias al montaje variable de los brazos extractores

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 109 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 4 5/16
  • Profundidad total [mm]: 45 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 1 3/4
  • Altura total [mm]: 150 mm
  • Altura total [pulgadas]: 5 7/8
  • Anchura entre planos [mm]: 13 mm
  • Dimensión del hilo: M12 x 1,5
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 3 7/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 1/4
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 100 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 85 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 3 3/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 2,5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 21 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 13/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 4 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 3/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 8,5 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 5/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 2,5 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/8
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 1/4
  • Par máx. [Nm]: 50 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 36.88
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 25 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 2,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 2.76
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 100 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados