• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Abzieher mit selbstspannenden, sich kreuzenden Abziehschenkeln, bis 100 mm Spannweite, 85 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 14-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Spannweite außen min. 0 mm
Spanntiefe min. 85 mm
Drehmoment max. 50 Nm
Anzahl Haken 2
Leistung 2,5 t
Produktart Zweiarmiger Abzieher
Material Stahl
selbstzentrierend ja
Länge gesamt 150 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 14-1
EAN / GTIN 4021176455421
Herstellernummer 14-1
L-Nummer L80010 97
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Abzieher mit selbstspannenden, sich kreuzenden Abziehschenkeln wird zum Abziehen von Ritzeln, Riemenscheiben, Lagern und ähnlichen Bauteilen für enge Zwischenräume eingesetzt. Selbstsichernde Haltestifte garantieren eine schnelle und einfache Anpassung für variable Spannweitenbereiche. Der Abzieher ist selbstspannend und einfach in der Handhabung. Beim Abziehvorgang presst die scherenartige Schenkelführung die Klauen fest an das abzuziehende Teil. Dies sorgt zu jeder Zeit für einen sicheren Halt.
  • Schnelle und einfache Montage der Abziehschenkel
  • Extrem hoher Spannweitenbereich durch variable Montage der Abziehschenkel

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 109 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 4 5/16
  • Gesamttiefe [mm]: 45 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1 3/4
  • Gesamthöhe [mm]: 150 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 5 7/8
  • Branche: NFZ, Antriebstechnik, KFZ, Technischer Handel, Elektro, Industrie, Bahn, Schiffbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 13 mm
  • Gewindemaß: M12 x 1,5
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 3 7/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1/4
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 100 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 85 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 3 3/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 2,5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 21 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 13/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 3/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 8,5 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 5/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 2,5 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/8
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 1/4
  • max. Drehmoment [Nm]: 50 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 36.88
  • max. Zugkraft [kN]: 25 kN
  • max. Zugkraft [t]: 2,5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 2.76
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 100 mm