{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | SYNTESI | |
| Skupna dolžina | 139 mm | |
| Celotna širina | 60,5 mm | |
| Celotna višina | 70,5 mm | |
| Pretok | 4.700 l/min | |
| Delovni tlak od | 0 bar | |
| Delovni tlak do | 12 bar | |
| Najvišji delovni tlak | 13 bar | |
| Najnižja delovna temperatura | −10 °C | |
| Najvišja delovna temperatura | 50 °C | |
| Vrsta priključka | notranji navoj; notranji navoj | |
| Notranji navoj | 1 col; 1 col | |
| Material ohišja | umetne mase | |
| Vrsta izdelka | regulator tlaka |
| Številka izdelka | 139830 | |
| EAN/GTIN | 4047322754705 | |
| Številka proizvajalca | 139830 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |