{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea filetului | M1,6 | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Tip de filet | M; M; UN; UN-LH | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Normă pentru filet | DIN 13 | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Interval de pas al filetului | 0,14 mm - 0,35 mm | |
| ⌀ nominal DC | 1,17 mm | |
| Lungimea tăişului Lc | 0,46 mm | |
| Lungimea cozii Ls | 42 mm | |
| Lungime activă L1 | 5,6 mm | |
| Lungimea totală L | 58 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 | 0,008 mm | |
| Avans fz în CRP | 0,005 mm | |
| Profilul filetului | Profil parţial | |
| Toleranţa arborelui | h6 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Inel colorat | verde | |
| Utilizare la interior/exterior | interior | |
| Adâncimea filetului | 4,8 mm | |
| Serie | Master TM | |
| Tip produs | Freză de filetat |
| Cod articol | 139625 M1,6 | |
| EAN / GTIN | 4067263139911 | |
| Număr producător | 139625 M1,6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |