Mikro-grzechotki

Nr art.: 137
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
Materiał narzędzia Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Rozmiar napędu 1/4 cala; 3/8 cala
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd czworokąt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137
EAN / GTIN 4991644200917
Numer producenta 137
Numer L L60050 9761
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Do kluczy nasadowych z nasadką 1/4″ i 3/8″

Cecha szcz.:

    • Długość: 141 mm
    • D1: 23,5 mm
    • D2: 21 mm
    • C: 9 mm