Mikrorešetke

Št. art.: 137
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material, orodje kromvanadijevo jeklo
Površina orodja kromirano
Velikost pogona 1/4-colske; 3/8-colski
Barva srebro
Vrsta izdelka Raglja
Pogon 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 137
EAN/GTIN 4991644200917
Številka proizvajalca 137
L-število L60050 9761
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Za nasadne ključe s pogonom 1/4″ in 3/8″

Lastnosti:

    • Dolžina: 141 mm
    • D1: 23,5 mm
    • D2: 21 mm
    • C: 9 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico