Mikro ráčny

Artiklové číslo: 137
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
Technické údaje

Materiál nástrje Chromvanadiová ocel
Povrch nástroje chromované
Velikost pohonu 1/4 palce; 3/8 palce
Barva Stříbrná
Druh produktu Ráčna
Pohon Čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137
EAN / GTIN 4991644200917
Číslo výrobce 137
L-číslo L60050 9761
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Pro nástrčné klíče s pohonem 1/4″ a 3/8″

Charakteristika:

    • Délka: 141 mm
    • D1: 23,5 mm
    • D2: 21 mm
    • C: 9 mm