Micro-clichete

Cod articol.: 137
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
Material unealtă Oţel crom-vanadiu
Suprafața sculei cromat
Dimensiune motor 1/4 inch; 3/8 inch
Culoarea argintiu
Tip produs Clichet
Acţionare Pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 137
EAN / GTIN 4991644200917
Număr producător 137
L-Număr L60050 9761
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru chei cu cheie de soclu cu acționare de 1/4″ și 3/8″

Caracteristică:

    • Lungime: 141 mm
    • D1: 23,5 mm
    • D2: 21 mm
    • C: 9 mm