• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Micro-Knarren

Artikel-Nr.: 137
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
Material Werkzeug Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche Werkzeug verchromt
Größe Antrieb 1/4 Zoll; 3/8 Zoll
Farbe silber
Produktart Knarre
Antrieb Vierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 137
EAN / GTIN 4991644200917
Herstellernummer 137
L-Nummer L60050 9761
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Steckschlüssel mit 1/4″ und 3/8″ Antrieb

Merkmal:

    • Länge: 141 mm
    • D1: 23.5 mm
    • D2: 21 mm
    • C: 9 mm