Standard tyre gauge, tyre valve connector, Uncalibrated, 0-12 bar

Nr art.: 136785
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Materiał obudowy metal
Min. zakres pomiarowy 0 bar
Maks. zakres pomiarowy 12 bar
Średnica wyświetlacza 63 mm
Kształt węża proste
Długość użytkowa węża 400 mm
Średnica nominalna min. 7 mm
Średnica nominalna maks. 7 mm
Rodzaj produktu Urządzenie do pompowania opon
Wąż w zestawie tak
Typ przyłącza Złączki wtykowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 136785
EAN / GTIN 4047322508384
Numer producenta 136785
Numer L L00970 1873
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Stand. tyre gauge, tyre valve connector, Hose rigid, Pressure gauge Ø 63, Uncalibrated, 0-12 bar/170 psi, Plug nipple I.D. 7.2

Cecha szcz.:

  • Version: with lever plug
  • Pressure gauge Ø: 63 mm
  • Description: uncalibrated
  • Hose length: 40 cm
  • Hose connection: G 1/4, rigid
  • Maximum measuring range in bar: 12 bar
  • Maximum measuring range psi: 170
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Measuring range min. psi: 0